ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 diámetro 18,5 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 diámetro 18,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0233.204.014

Ref.Sonepar

289124

EAN

4025113182562

Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 diámetro 18,5 gris se clasifica como un accesorio de polipropileno (P6), estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes. Así, la pieza de color gris RAL7031 y de combustión lenta dispone de un diámetro interior de 14,3mm y uno exterior de 18,5mm. Además, ROHRFLEX-PA viene suministrado en rollo de 50m y cuenta con un radio de curvatura de 40° y dinámico de 65°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura, embalajes y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA