ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 diámetro 28,5 gris - 0233.204.023

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 diámetro 28,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0233.204.023

Ref.Sonepar

169144

EAN

4025113182265

Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 diámetro 28,5 gris se clasifica como un accesorio de polipropileno (P6), estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes.. Así, la pieza de color gris RAL7031 y de combustión lenta dispone de un diámetro interior de 23mm y uno exterior de 28,5mm. Además, ROHRFLEX-PA viene suministrado en rollo de 50m y cuenta con un radio de curvatura de 55° y dinámico de 100°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura, embalajes y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA