ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 diámetro 42,5 gris - 0233.204.036
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0233.204.036
Ref.Sonepar
172398
EAN
4025113182289
Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 diámetro 42,5 gris se clasifica como un accesorio de polipropileno (P6), estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes. Así, la pieza de color gris RAL7031 y de combustión lenta dispone de un diámetro interior de 36mm y uno exterior de 42,5mm. Además, ROHRFLEX-PA viene suministrado en rollo de 25m y cuenta con un radio de curvatura de 100° y dinámico de 190°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura, embalajes y colores.


