ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6-S diámetro 13,0 gris - 0232.201.010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 13 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 5/16 pulgada
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -50...120 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0232.201.010
Ref.Sonepar
372747
EAN
4025113105233
Diámetro nominal:
13 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
5/16 pulgada
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-50...120 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
20 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Resistencia a la tensión:
100 N
Ranurado longitudinalmente:
no
Precintable (dos partes):
no
Libre de halógenos:
sí
Resistencia anti incendios según UL94:
HB
Diámetro interior:
10 mm
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Autorizado según LUL/estándar británico:
no
Autorizado según Lloyd's Register TA:
sí
Diámetro exterior:
13 mm
Autorizado según UTAC:
no
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


