ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6-S diámetro 34,5 gris - 0232.201.029

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6-S diámetro 34,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0232.201.029

Ref.Sonepar

872849

EAN

4025113105271

Tubo corrugado ROHRFLEX-PA 6 S diámetro 34,5 gris se clasifica como un accesorio de polipropileno (P6), estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes. Así, la pieza de color gris y de combustión lenta dispone de un diámetro interior de 29mm y uno exterior de 34,5mm. Además, ROHRFLEX-PA 6 S viene suministrado en rollo de 25m y cuenta con un radio de curvatura de 65° y dinámico de 120°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura, embalajes y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA