ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PU-B diámetro 34,5 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PU-B diámetro 34,5 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0289.932.029

Ref.Sonepar

1022966

EAN

4025113195258

Tubo corrugado ROHRFLEX-PU-B diámetro 34,5 negro se clasifica como un accesorio de poliuretano (PU) flexible y estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de halógenos, silicona y cadmio se caracteriza por contar con ser resistente al aceite, a la gasolina, a los disolventes y ácidos y a los rayos UV. Así, la pieza de color negro dispone de un excelente comportamiento frente a bajas temperaturas y de un diámetro interior de 27,5mm y uno exterior de 34,5mm. Además, ROHRFLEX-PU viene suministrado en rollo de 25m y cuenta con un radio de curvatura estática de 50° y dinámica de 120°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura y embalajes.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA