ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PU-B diámetro 42,5 negro

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo corrugado ROHRFLEX-PU-B diámetro 42,5 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0289.932.036

Ref.Sonepar

1013167

EAN

4025113195265

Tubo corrugado ROHRFLEX-PU-B diámetro 42,5 negro se clasifica como un accesorio de poliuretano (PU) flexible y estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de halógenos, silicona y cadmio se caracteriza por contar con ser resistente al aceite, a la gasolina, a los disolventes y ácidos y a los rayos UV. Así, la pieza de color negro dispone de un excelente comportamiento frente a bajas temperaturas y de un diámetro interior de 35,5mm y uno exterior de 42,5mm. Además, ROHRFLEX-PU viene suministrado en rollo de 25m y cuenta con un radio de curvatura estática de 80° y dinámica de 150°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura y embalajes.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA