ERMA - Tubo higiénico AIRFLEX GRS FOOD AD 1/2" diámetro interior y exterior 16x21mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 50 metros
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0220.904.016
Ref.Sonepar
712303
EAN
4025113300843
Tubo higiénico AIRFLEX GRS FOOD AD 1/2" diámetro interior y exterior 16x21mm PVC con hélice de plástico rígida (Rollo de 50 metros) se clasifica como un accesorio de PVC flexible, hermético y estanco al agua, con espiral rígido integrado. Este tubo libre de silicona y cadmio dispone de superficies interior y exterior lisas y se caracteriza por ser ampliamente resistente al aceite y ácidos. Así, la pieza de color azul cuenta con unas dimensiones de 16x21mm y una desviación de un diámetro individual exterior de 1/2". Además, AIRFLEX GRS viene suministrado en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo desde -25°C hasta +75°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones y embalajes.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


