ERMA - Tubo MILFLEX libre de halógenos IP65 Pg11 14x18 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo MILFLEX libre de halógenos IP65 Pg11 14x18 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

990.1100.0

Ref.Sonepar

937014

EAN

8435168836147

Tubo MILFLEX libre de halógenos IP65 Pg11 14x18 gris se clasifica como un accesorio de acero recubierto de material plástico libre de halógenos que dispone de una resistencia a la comprensión de 1250N y al impacto de 2J. Este tubo modelo PG11 cuenta con un diámetro interior de 14mm y uno exterior de 18mm. Así, la pieza se caracteriza por contar con el grado de protección 7 y IP65 y por venir suministrado en rollo de 25m. Además, el tubo MILFLEX soporta una temperatura de trabajo desde -5°C hasta +60°C y está disponible con diferentes modelos y dimensiones.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA