ERMA - Tubo protector FLEXAhightemp 15x22mm alta temperatura
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 15 mm
Color - Rojo
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2061.809.015
Ref.Sonepar
753763
EAN
4025113264046
Diámetro interior:
15 mm
Color:
Rojo
Resistente al calor:
sí
Tubo protector FLEXAhightemp 15x22mm alta temperatura se clasifica como un accesorio protector contra el fuego con malla de silicato de calcio recubierto de silicona. Este tubo dispone de un diámetro interno de 15mm y uno externo de 22mm. Así, la pieza flexible y estanca al agua se caracteriza por contar con una resistencia a la radiación y a la abrasión. Además, FLEXAhightemp soporta una temperatura de trabajo de 50°C +350°C y está disponible con diferentes dimensiones de diámetros.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


