ERMA - Tubo ROHRFLEX-DUO PA6 AD15,8 poliamida
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0269.202.010
Ref.Sonepar
1050130
EAN
4025113262332
Tubo ROHRFLEX-DUO PA6 AD15,8 poliamida se clasifica como un accesorio de poliamida (PA 6) abierto en dos piezas, divisible longitudinalmente. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los rayos UV y por contar con retardante de llama. Así, la pieza de color negro dispone de un diámetro nominal de 12mm, uno interior de 11mm y uno exterior de 16mm. Además, ROHRFLEX-DUO PA 6 con una desviación de un diámetro individual exterior de 15,8mm viene suministrado en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro y embalajes.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


