ERMA - Tubo ROHRFLEX-DUO PA6 AD25,6 poliamida - 0269.202.019

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo ROHRFLEX-DUO PA6 AD25,6 poliamida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0269.202.019

Ref.Sonepar

280504

EAN

4025113284587

Tubo ROHRFLEX-DUO PA6 AD25,6 poliamida se clasifica como un accesorio de poliamida (PA 6) abierto en dos piezas, divisible longitudinalmente. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los rayos UV y por contar con retardante de llama. Así, la pieza de color negro dispone de un diámetro interior de 19,1mm y uno exterior de 25,6mm. Además, ROHRFLEX-DUO PA 6 con una desviación de un diámetro individual exterior de 25,6mm viene suministrado en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro y embalajes.