ERMA - Tubo ROHRFLEX-DUO polipropileno AD28,5

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo ROHRFLEX-DUO polipropileno AD28,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0270.032.020

Ref.Sonepar

613935

EAN

4025113283474

Tubo ROHRFLEX-DUO polipropileno AD28,5 se clasifica como un accesorio de polipropileno (PP) divisible longitudinalmente, "encastrable". Este tubo de plástico corrugado libre de fósforo y cadmio se caracteriza por contar con una buena resistencia química y a los rayos UV y por contar con retardante de llama. Así, la pieza de color negro autoextinguible dispone de un diámetro interior de 21,6mm y uno exterior de 28,1mm con una desviación del diámetro individual exterior de 28,5mm. Además, ROHRFLEX-DUO viene suministrado en rollo de 50m y cuenta con un radio de curvatura estática de 80° y dinámica de 240°. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, radios de curvatura y embalajes.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA