ERMA - Tubo ROHRFLEX-PA 6 L PG-07 (DN 7,5) gris - 0261.204.006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0261.204.006
Ref.Sonepar
106838
EAN
4025113208149
Tubo ROHRFLEX poliamida 6 L PG-07 (DN 7,5)gris se clasifica como un accesorio de poliamida (PA 6) estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos, a los disolventes. Así, la pieza de color gris y de combustión lenta dispone de un diámetro nominal de 7,5mm, uno interior de 6,5mm y uno exterior de 10mm. Además, ROHRFLEX PA 6 L modelo PG7 viene suministrado en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +105°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, modelos, colores y embalajes.