ERMA - Tubo ROHRFLEX-PA 6 L PG-7 negro DN 8.5 - 0261.202.008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0261.202.008
Ref.Sonepar
262004
EAN
8435168820412
Tubo ROHRFLEX-PA 6 L PG-7 negro DN 8.5 se clasifica como un accesorio de poliamida (PA 6) estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos, a los disolventes y a los rayos UV. Así, la pieza de color negro y de combustión lenta dispone de un diámetro nominal de 8,5mm, uno interior de 8,4mm y uno exterior de 11,7mm. Además, ROHRFLEX PA 6 L viene suministrado en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +105°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, modelos, colores y embalajes.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


