ERMA - Tubo ROHRflex PA.6L oliamida B PG-48 (DN 50)

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo ROHRflex PA.6L oliamida B PG-48 (DN 50)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0261.234.048

Ref.Sonepar

101338

EAN

4025113208224

Tubo poliamida PA.6 HB PG-48 (DN50) se clasifica como un accesorio de poliamida (PA 6) estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes. Así, la pieza de color gris y de combustión lenta dispone de un diámetro nominal de 50mm, uno interior de 47mm y uno exterior de 54,5mm. Además, ROHRFLEX PA 6 HB modelo PG50 viene suministrado en rollo de 25m y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +105°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, modelos, colores y embalajes.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA