ERMA - Tubo ROHRflex PA.6L poliamida HB PG-16 (DN 17) - 0261.234.016

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo ROHRflex PA.6L poliamida HB PG-16 (DN 17)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

0261.234.016

Ref.Sonepar

101334

EAN

8435168820405

Tubo poliamida PA.6 HB PG-16 (DN 17) se clasifica como un accesorio de poliamida (PA 6) estanco al aire y a los líquidos. Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser altamente resistente a los ácidos y a los disolventes. Así, la pieza de color gris y de combustión lenta dispone de un diámetro nominal de 17mm, uno interior de 16,5mm y uno exterior de 21,2mm. Además, ROHRFLEX PA 6 HB modelo PG16 viene suministrado en rollo de 50m y soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +105°C. Asimismo, el accesorio está disponible con diferentes dimensiones de diámetro, modelos, colores y embalajes.