ERMA - Tubo ROHRFLEX PA6-CU Pg16 poliamida con malla cobre

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Tubo ROHRFLEX PA6-CU Pg16 poliamida con malla cobre

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0461.702.016

Ref.Sonepar

488975

EAN

4025113257963

Tubo ROHRFLEX PA6-CU Pg16 poliamida con malla cobre se clasifica como un accesorio de poliamida (PA 6) estanco al aire y al agua con recubrimiento de malla trenzada de cobre (CU). Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser resistente a la gasolina y al aceite hasta +80°C y por contar con factor apantallamiento hasta 80dB y con un rango de frecuencia hasta 30MHz. Así, la pieza dispone de un diámetro interior de 16,5mm y uno interior de 22,2mm con un rango de curvatura estática de 45° y dinámico de 75°. Además, ROHRFLEX PA6-CU viene suministrado en rollo de 50m y soporta una temperatura de - 40°C a +120°C. Asimismo, la pieza está disponible con diferentes diámetros, así como radios de curvaturas y embalajes.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA