ERMA - Tubo ROHRFLEX PA6-CU Pg29 poliamida con malla cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0461.702.029
Ref.Sonepar
488976
EAN
4025113257994
Tubo ROHRFLEX PA6-CU Pg29 poliamida con malla cobre se clasifica como un accesorio de poliamida (PA 6) estanco al aire y al agua con recubrimiento de malla trenzada de cobre (CU). Este tubo corrugado libre de silicona, cadmio y halógenos se caracteriza por ser resistente a la gasolina y al aceite hasta +80°C y por contar con factor apantallamiento hasta 80dB y con un rango de frecuencia hasta 30MHz. Así, la pieza dispone de un diámetro interior de 27,5mm y uno interior de 35,9mm con un rango de curvatura estática de 65° y dinámico de 120°. Además, ROHRFLEX PA6-CU viene suministrado en rollo de 25m y soporta una temperatura de - 40°C a +120°C. Asimismo, la pieza está disponible con diferentes diámetros, así como radios de curvaturas y embalajes.
Un producto de ERMA
Descubra la serie ERMA


