ERMA - Unión RQK-PA diámetro 34,5 gris

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
ERMA - Unión RQK-PA diámetro 34,5 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5602.034.034

Ref.Sonepar

851087

EAN

4025113219817

Unión RQK-PA diámetro 34,5 gris se clasifica como un accesorio de unión de poliamida, de conexión rápida con junta de estanqueidad. Este racor libre de silicona, cadmio y halógenos dispone de un diámetro de 34,5mm y de una alta resistencia al aceite, a la gasolina y a lo ácidos y disolventes. Así, la pieza de color gris se caracteriza por soportar una temperatura de trabajo de -40°C a +120°C y por contar con el grado de protección IP68. Además, la unión RQK-PA está disponible con diferentes diámetros y colores.

Un producto de ERMA

Descubra la serie ERMA