ESPA - Bomba centíifuga horizontal ASPRI-25/3 MODULOS 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96450
Ref.Sonepar
336631
EAN
8421535007272
Bomba centrífugo/a horizontal ASPRI-25/3 MODULOS 230V. Electrobombas centrífugas multietapa monobloc en ejecución horizontal diseñadas para la presurización de viviendas domésticas, pequeños sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta. Autoaspirantes hasta 9 m, especialmente recomendadas para aplicaciones con agua potable. Su fiabilidad se añade a su capacidad de trabajar en múltiples condiciones, y destaca su compatibilidad al incorporar un módulo ESD de control a velocidad variable para automatizar su operación con criterios de ahorro energético y eficiencia de la instalación. En especial, se recomienda para presurización a presión constante.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA