ESPA - Bomba centíifuga horizontal PRISMA-15/4-M 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97150
Ref.Sonepar
223512
EAN
8421535047889
Bomba multicelular horizontal monofásica 1-230V PRISMA 15 4M. Las electrobombas centrífugas -multietapa monobloc en ejecución horizontal PRISMA están diseñadas para la presurización de viviendas domésticas, pequeños sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta. Especialmente recomendada para aplicaciones con agua potable. Destaca por su operación extremadamente silenciosa y su capacidad autoaspirante hasta 2 m, que se ve incrementada considerablemente mediante la instalación de una válvula de pie. Su fiabilidad se añade a su capacidad de trabajar en múltiples condiciones, y destaca su compatibilidad al incorporar un módulo ESD de control a velocidad variable para automatizar su operación con criterios de ahorro energético y eficiencia de la instalación. En especial, se recomienda para presurización a presión constante.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA