ESPA - Bomba centíifuga horizontal PRISMA-25/3-M 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97178
Ref.Sonepar
188280
EAN
8421535049128
Bomba multicelular horizontal MONOfásica 1-230V PRISMA 25 3M. Las electrobombas centrífugas multietapa monobloc en ejecución horizontal PRISMA están diseñadas para la presurización de viviendas domésticas, pequeños sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta. Especialmente recomendada para aplicaciones con agua potable. Destaca por su operación extremadamente silenciosa y su capacidad autoaspirante hasta 2 m, que se ve incrementada considerablemente mediante la instalación de una válvula de pie. Su fiabilidad se añade a su capacidad de trabajar en múltiples condiciones, y destaca su compatibilidad al incorporar un módulo ESD de control a velocidad variable para automatizar su operación con criterios de ahorro energético y eficiencia de la instalación. En especial se recomienda para presurización a presión constante.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA