ESPA - Bomba centíifuga piscina SILEN S 0,6HP trifásico - 203151
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203151
Ref.Sonepar
502471
EAN
8421535149521
Bombas centrífugas monocelulares autoaspirantes SILEN S 60 12, muy compactas y diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de piscinas domésticas o colectivas. Suministradas con racores de aspiración e impulsión para conexión a sistemas de filtración con tuberías de diámetro 50 mm. Completamente silenciosas y de servicio continuo, con tapón purga, prefiltro de gran capacidad con tapa transparente y cierre antibloqueo. Versiones trifásicas con protector térmico incorporado.