ESPA - Bomba centíifuga piscina SILEN S 1HP monofásico 230V - 203149
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203149
Ref.Sonepar
195253
EAN
8421535060260
Bombas centrífugas monocelulares autoaspirantes SILEN S 100 18, muy compactas y diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de piscinas domésticas o colectivas. Suministradas con racores de aspiración e impulsión para conexión a sistemas de filtración con tuberías de diámetro 50 mm. Completamente silenciosas y de servicio continuo, con tapón purga, prefiltro de gran capacidad con tapa transparente y cierre antibloqueo. Versiones monofásicas con protector térmico incorporado.