ESPA - Bomba centíifuga piscina SILEN S2 150 monofásico 230V - 203157
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203157
Ref.Sonepar
227180
EAN
8421535119876
Bombas centrífugas monocelulares autoaspirantes SILEN S2 200 31, compactas y robustas, y diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de piscinas domésticas o colectivas. Suministradas con racores de aspiración e impulsión para conexión a sistemas de filtración con tuberías de diámetro 63 mm. Completamente silenciosas y de servicio continuo, con dos tapones purga, prefiltro de gran capacidad con tapa transparente y cierre antibloqueo. Versiones monofásicas con protector térmico incorporado.