ESPA - Bomba centíifuga piscina SILEN S2 200 monofásico 230V - 203158
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203158
Ref.Sonepar
227867
EAN
8421535119883
Bombas centrífugas monocelulares autoaspirantes SILEN S2 300 36, compactas y robustas, y diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de piscinas domésticas o colectivas. Suministradas con racores de aspiración e impulsión para conexión a sistemas de filtración con tuberías de diámetro 63 mm. Completamente silenciosas y de servicio continuo, con dos tapones purga, prefiltro de gran capacidad con tapa transparente y cierre antibloqueo. Versiones monofásicas con protector térmico incorporado.