ESPA - Bomba centíifuga SILEN-I para piscina 0,5CV 230V - 203145
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
203145
Ref.Sonepar
201009
EAN
8421535149460
Bombas centrífugas monocelulares SILEN I 50 12M , con aspiración central, diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de hidromasaje y spas y en piscinas desmontables. Con tapón purga. Versiones monofásicas con protector térmico incorporado. Racores de aspiración e impulsión para encolar tubo de diámetro exterior de 50 mm, roscados a rosca exterior 2 1/4".