ESPA - Bomba centíifuga SILEN PLUS -3M piscina 230V - 200519
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200519
Ref.Sonepar
596968
EAN
8421535147640
Bomba centrífuga SILEN PLUS -3M piscina 230V. Silen Plus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una importante innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la aplicación de piscina: la variación de velocidades en los ciclos de trabajo. Silen Plus incorpora a la bomba de piscina ESPA el variador de frecuencia con una importante innovación en su funcionamiento para adaptar el conjunto a la aplicación de piscina: la variación de velocidades en los ciclos de trabajo. Nuevo diseño. Nuevos materiales. Eje motor en acero inoxidable AISI 431. Cierre mecánico especial en AISI 316. Rodamientos hasta 160°C. Condensador P2 de 10.000 horas con envolvente de aluminio. Ultrasilenciosa. Autoaspirante hasta 4m. Garantía extendida hasta 5 años. Además la bomba Silen Plus incorpora un sistema inalámbrico de control, ESPA evopool® control system, para automatizar el funcionamiento de la instalación, consiguiendo una máxima facilidad y eficiencia de operación. Nueva herramienta de cálculo del ahorro energético y de agua con la Silen Plus. ESPA evopool® control system detecta la posición de la válvula selectora y la transmite a la bomba para activar o desactivar automáticamente el ciclo de funcionamiento de acuerdo con dicha posición.