ESPA - Bomba centíifuga vertical MultiVE9411 4CV 230V 13,22A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97717
Ref.Sonepar
785931
EAN
8421535098072
Bomba centrífuga vertical MULTI VE9411 4CV 230V 13,22A. Electrobombas centrífugas multietapa con acoplamiento rígido del eje en ejecución vertical, diseñadas para la presurización de viviendas, sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta. Concebidas para su trabajo en paralelo en equipos múltiples, son una solución optimizada para equipos de presurización. Su sistema de bridas de aspiración e impulsión en distintos planos facilita la instalación y el mantenimiento así como la accesibilidad a los equipos de válvulas y sensores. El sistema de bridas en línea permite una gran facilidad de instalación y mantenimiento. Su fiabilidad se añade a su capacidad de trabajar en múltiples condiciones, y destaca su compatibilidad al incorporar un módulo ESD de control a velocidad variable para automatizar su operación con criterios de ahorro energético y eficiencia de la instalación. En especial se recomienda para presurización a presión constante.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA