ESPA - Bomba centríguga hidro-masaje TIPER2 125 1,25CV

Espa Ede Iberia Slu
CopiarCopiar
ESPA - Bomba centríguga hidro-masaje TIPER2 125 1,25CV

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

137548

Ref.Sonepar

672838

EAN

8431857411305

Bomba centrífuga hidro-masaje TIPER2 125 1,25CV. Bombas centrífugas monocelulares compactas, diseñadas para la recirculación de agua en sistemas de hidromasaje. Con dispositivo de vaciado total para evitar la retención de líquido residual en cada ciclo. Protector térmico incorporado y aislamiento total superior a 3750 V. Racor de aspiración para encolar un tubo de diámetro exterior de 50 mm, o bien para abrazaderas con tubo de 58 mm. Racor de impulsión de doble salida para encolar tubo de diámetro exterior de 40 mm, o bien para abrazaderas con tubo de 48 mm.

Un producto de ESPA

Descubra la serie ESPA