ESPA - Bomba multicelular vertical Multi35-10-N 2x230/400V - 129337

Espa Ede Iberia Slu
CopiarCopiar
ESPA - Bomba multicelular vertical Multi35-10-N 2x230/400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

129337

Ref.Sonepar

278785

EAN

8431857378967

Bomba multicelular vertical trifásica 3x400V 50Hz MULTI 35 10 N. Las electrobombas centrífugas multietapa monobloc en ejecución vertical MULTI estan diseñadas para la presurización de viviendas, sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta. Concebidas para su trabajo en paralelo en equipos múltiples, son una solución optimizada para equipos de presurización. Su sistema de bridas de aspiración e impulsión en distintos planos facilita la instalación y el mantenimiento así como la accesibilidad a los equipos de válvulas y sensores. La modularidad de su cuerpo de impulsión permite orientarlo según la necesidad de la instalación hasta en cuatro posiciones distintas. Su fiabilidad se añade a su capacidad de trabajar en múltiples condiciones, y destaca su compatibilidad al incorporar un módulo ESD de control a velocidad variable para automatizar su operación con criterios de ahorro energético y eficiencia de la instalación. En especial se recomienda para presurización a presión constante.

Un producto de ESPA

Descubra la serie ESPA