ESPA - Bomba multicelular vertical Multi35-5-N 2x230/400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
129340
Ref.Sonepar
116864
EAN
8431857378998
Bomba multicelular vertical trifásica 3x400V 50Hz MULTI 35 5 N. Las electrobombas centrífugas multietapa monobloc en ejecución vertical MULTI estan diseñadas para la presurización de viviendas, sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta. Concebidas para su trabajo en paralelo en equipos múltiples, son una solución optimizada para equipos de presurización. Su sistema de bridas de aspiración e impulsión en distintos planos facilita la instalación y el mantenimiento así como la accesibilidad a los equipos de válvulas y sensores. La modularidad de su cuerpo de impulsión permite orientarlo según la necesidad de la instalación hasta en cuatro posiciones distintas. Su fiabilidad se añade a su capacidad de trabajar en múltiples condiciones, y destaca su compatibilidad al incorporar un módulo ESD de control a velocidad variable para automatizar su operación con criterios de ahorro energético y eficiencia de la instalación. En especial se recomienda para presurización a presión constante.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA


