ESPA - Bomba sumergible achique 0,33CV 230V AISI316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
105779
Ref.Sonepar
105518
EAN
8421535591962
Bomba sumergible de achique 0,33CV 230V AISI316 VIGILA.Las electrobombas sumergibles de la serie VIGILA son muy compactas para el drenaje, evacuación de aguas limpias, aguas de infiltración y vaciado de estanques, piscinas y depósitos y en instalaciones permanentes para evitar inundaciones de sótanos.También se usan en trasvases de aguas entre depósitos y cisternas y vaciados de emergencia en sumideros, garajes y sótanos inundados. Se suministra con 10 m de cable eléctrico con enchufe e interruptor de nivel para automatizar su funcionamiento dependiendo del nivel de agua, puede desmontarse exteriormente de forma muy fácil. Totalmente fabricada en materiales plásticos, permite la manipulación sencilla para cualquier tipo de aplicación doméstica con aguas limpias. Permiten un importante paso de partículas sólidas de hasta 10 mm, lo que les confiere una utilidad y operación adecuada para trabajar con aguas lijeramente cargadas. Su motor se refrigera con la misma agua de impulsión. Incluye racor acanalado para manguera o rosca hembra de 1´´ con junta plana para conexiones existentes.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA


