ESPA - Bomba sumergible achique DRAIN 100 1CV 230V automático
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96601
Ref.Sonepar
109905
EAN
8421535014973
Bomba sumergible ACHIQUE DRAIN 100 1CV 230V automático. Electrobomba sumergible muy compacta para el drenaje, evacuación de aguas limpias, aguas de infiltración y vaciado de estanques, piscinas y depósitos y en aplicaciones domésticas. Especialmente recomendada para aplicaciones en fuentes decorativas, cascadas de agua y surtidores de estanques. Su diseño se ha concebido con materiales de alta resistencia a la abrasión, y ofrece un aspecto muy compacto y robusto, especialmente en aplicaciones de funcionamiento continuo. Disponen de un fiable sistema de doble cierre mecánico de carburo de silicio y cerámica y grafito con cerámica para evitar averías en el motor eléctrico. Pueden suministrarse con sistema de interruptor de nivel incorporado en las versiones monofásicas para ahorrar el máximo tiempo en su instalación y garantizar el óptimo funcionamiento automático. Todas las partes en contacto con el agua están revestidas con un tratamiento anticorrosivo. Su motor sobredimensionado las hace excelentes desde el punto de vista de una operación prolongada y sin preocupaciones. Pueden trabajar parcialmente sumergidas, aunque, para un óptimo funcionamiento, se recomienda garantizar su sumergencia. Cuenta con un paso de sólidos de 8 mm con una rejilla de aspiración en la base. Se suministran con 10 m de cable y condensador externo incluido. Va equipada con una salida axial para minimizar el espacio de instalación requerido de 1 1/4'' H.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA


