ESPA - Bomba sumergible achique VIGICOR150 1,2CV 230V automática
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
97798
Ref.Sonepar
157461
EAN
8421535137139
Bomba sumergible ACHIQUE VIGICOR 150 1,2CV 230V automática. Electrobomba trituradora sumergible con sistema dilacerador para evacuación de aguas cargadas y sucias de fosas sépticas domésticas. El sistema de trituración está fabricado en microfusión de acero inoxidable, que le confiere la robustez y durabilidad del sistema de corte incluso en condiciones severas de operación. El sistema de cierre está realizado en una doble cara de carburo de silicio y óxido de alumina, mientras que las juntas son de NBR. Se incluye un sistema de apoyo para bases de depósito y salida axial para un diseño más compacto y un mayor diámetro de instalación. Cuentan con interruptor de nivel (versión M A) y salida de impulsión roscada hembra 1 1/4''. Se suministran con 10 m de cable y enchufe.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA