ESPA - Bomba sumergible achique VIGILEX 800 0,8CV 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
105800
Ref.Sonepar
502428
EAN
8421535583790
Bomba sumergible para aguas residuales 0,8CV 230V VIGILEX 600. Las electrobombas sumergibles de la serie VIGILEX son muy compactas para el drenaje, evacuación de aguas cargadas y sucias, aguas de infiltración y vaciado de estanques, piscinas y depósitos y en instalaciones permanentes para evitar inundaciones de sótanos. También se usan en trasvases de aguas entre depósitos y cisternas y vaciados de emergencia en sumideros, garajes y sótanos inundados e incluso en sumideros con aguas fecales. Se suministra con 10 m de cable eléctrico con enchufe e interruptor de nivel para automatizar su funcionamiento dependiendo del nivel de agua, puede desmontarse exteriormente de forma muy fácil. Totalmente fabricada en materiales plásticos, permite una manipulación muy fácil para cualquier tipo de aplicación doméstica con aguas sucias. Permiten un importante paso de partículas sólidas de hasta 24 mm, lo que les confiere una utilidad y operación adecuada para aguas cargadas gracias al diseño de su hidráulica con impulsor desplazado vórtex. Su motor se refrigera con la misma agua de impulsión. Incluye racor acanalado para manguera o rosca macho de 1´´ con junta plana para conexiones existentes.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA


