ESPA - Bomba sumergible con impulsor flotante ES4-12-19
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
157741
Ref.Sonepar
140222
EAN
8431857443023
Bomba sumergible con impulsores flotantes ES4-12-19. Las electrobombas ES4 sumergidas centrífugas multietapa monobloc con impulsores flotantes para pozos a partir de 4. Especialmente diseñadas para suministros domésticos, agrícolas, riegos por aspersión y equipos de presión desde pozos. Fabricadas con impulsores flotantes en material termoplástico de alta calidad que permiten una excelente resistencia a los efectos de abrasión y al bloqueo de la hidráulica por parte de la arena presente en los pozos. Se presentan con ataque tipo NEMA para acople de motores de 4. Destacan por la robustez de su cabezal y pie de acoplamiento, fabricados en microfusión de acero inoxidable y una adaptación para sujeción de cables hasta 7 mm. En el cabezal siempre se incluye válvula de retención para la protección de la bomba en caso de golpes de ariete.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA


