ESPA - Bomba sumergible DRAINEX 202MA 1,5CV 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
96676
Ref.Sonepar
230942
EAN
8421535108696
Bomba sumergible DRAINEX 202MA 1,5CV 230V. DRAINEX son sumergibles para la evacuación de aguas fecales, residuales, fosas sépticas, aguas de infiltración, pluviales y, en general, aguas con carga de sólidos. Sus usos pueden enmarcarse en el ámbito doméstico y residencial, industrial, agrícola y construcción en general. Su diseño se ha concebido con materiales de alta resistencia a la abrasión que les confiere un aspecto muy compacto y robusto. Vienen provistas de brida DIN en la impulsión de DN50 y son muy versátiles, de modo que pueden instalarse con codos de 90º o con sistema de anclaje automático. Ello les otorga su carácter de bomba robusta para aplicaciones severas y exigentes. Disponen de doble sistema de cierre mecánico en carburo de silicio y cerámica para evitar averías en el motor eléctrico. Todas las partes en contacto con el agua están revestidas con un tratamiento anticorrosivo. Su motor sobredimensionado las hace excelentes desde el punto de vista de una operación prolongada y sin preocupaciones. Paso de sólidos de 40 mm.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA


