ESPA - Bomba sumergible para fuente decorativa impulsor 20 230V 0,35A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
102939
Ref.Sonepar
59251
EAN
8011469993392
Bomba sumergible para fuente decorativa impulsor 20 230V 0,35A. Pequeñas bombas centrífugas fabricadas con materiales plásticos, especialmente diseñadas para su aplicación en fuentes decorativas, acuarios, cascadas, refrigeración de herramientas de corte, etc. Motores grado protección IP68. Tensión de alimentación 1 x 230 V, 50 Hz.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA