ESPA - Cuadro eléctrico control PROTEC-2E/A 400V 20A - 134309
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
134309
Ref.Sonepar
584264
EAN
8431857400996
Cuadro eléctrico de control PROTEC-2E/A 400V 20A. Cuadro de control para protección automática en caso de sobreintensidad, fallo de fase, sobretensiones por cortocircuito y operación en seco. No requiere de electrosondas de nivel y realiza hasta 4 intentos de arranque con pausas progresivas (10, 22, 45 y 90 minutos) en caso de nivel bajo del pozo (detección de cosj). Arranque directo en línea con display multifunción para indicación de fallos y valores de estado. El equipo dispone de interruptor de corte y de un contacto libre de tensión para entrada de automatizaciones externas tales como un presostato, programador de riego u otro dispositivo similar.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA