ESPA - Equipo presión simple trifásico CKE1 Multi35/6 T2

Espa Ede Iberia Slu
CopiarCopiar
ESPA - Equipo presión simple trifásico CKE1 Multi35/6 T2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

176831

Ref.Sonepar

263475

EAN

8421535022404

Equipo de presión simple trifásico con variador de frecuencia 2,2Kw CKE1 MULTI35 6. Equipo de presión hidroneumático compuesto por una electrobomba, controlada por el variador de frecuencia ESPA ESD. En tiempo real se realiza la lectura de la presión para adaptar las revoluciones del motor regulado por el variador ESPA ESD, ajustando el caudal aportado a la demanda de la instalación. Con ello se consigue un mayor confort para el usuario, al disponer de una presión constante de suministro. La reducción de la frecuencia del motor implica también un importante ahorro energético, además de reducir el nivel sonoro en el emplazamiento del equipo. La electrobomba está fijada sobre una bancada que garantiza la estabilidad y alineación del sistema. En la impulsión están ensambladas una válvula de retención y una válvula de cierre con un enlace incorporado para facilitar el desmontaje y mantenimiento del equipo. La valvulería está unida a un colector de impulsión fabricado en acero inoxidable. El equipo incluye un acumulador hidroneumático de 8 litros y una caja de conexión con protección magnetotérmica para una fácil instalación y conexión de los circuitos eléctricos en el mínimo espacio.

Un producto de ESPA

Descubra la serie ESPA