ESPA - Equipo presurizado CPE2-M-Multi355

Espa Ede Iberia Slu
CopiarCopiar
ESPA - Equipo presurizado CPE2-M-Multi355

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

177299

Ref.Sonepar

863231

EAN

8421535015741

Equipo presurizada/o CPE2-M-MULTI355. Equipo de presión hidroneumático compuesto por dos electrobombas, controladas por un sistema de arranque ESPA ECD de regulación digital mediante transductor de presión, para suministro de agua a presión. El controlador ESPA ECD es capaz de gestionar la maniobra de arranque y parada de las electrobombas mediante una fácil programación. El arranque de las bombas se realiza en cascada y en alternancia para un mejor reparto de sus horas de funcionamiento. En caso de fallo del sistema de control del transductor de presión, el controlador ESPA ECD dispone de la posibilidad de trabajo mediante presostatos. Las electrobombas están fijadas sobre una bancada que garantiza la estabilidad y alineación del sistema. En la impulsión de cada electrobomba están ensambladas una válvula de retención y una válvula de cierre con un enlace incorporado para facilitar el desmontaje. La valvulería está unida a un colector común de impulsión fabricado en acero inoxidable. El equipo incluye una caja de conexión con protección magnetotérmica para una fácil instalación y conexión de los circuitos eléctricos. Para un correcto funcionamiento, se precisa un acumulador hidroneumático de un volumen adecuado para minimizar los arranques y paradas del motor.

Un producto de ESPA

Descubra la serie ESPA