ESPA - Filtro válvula filtración FKP620-6LT 1.1/2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
130907
Ref.Sonepar
336603
EAN
8431857394738
Filtro con válvula lateral de 6 vías diametro 620mm FKP 620 6LT. Los equipos de recirculación y filtración compactos para piscinas domésticas y colectiva FILTERKIT PLUS están concebidos para proporcionar un alto rendimiento y durabilidad al sistema y a la vez facilitar al profesional las labores de montaje e instalación. Filterpak presenta un depurado diseño que consigue incorporar ?en una ejecución estética y compacta? bomba filtro de arena, válvula, kit de conexión y base de soporte para el conjunto. Filterpak Plus es una solución versátil con bomba centrífuga compacta de la gama Blaumar de ESPA. Válvula de 6 vías integrada, en posición Top o lateral. Filtros desde 520 hasta 760 mm de diámetro para caudales de circulación desde 10 hasta 22 m3/h. Filtros fabricados en polipropileno modificado, resistentes a agentes químicos y atmosféricos, inyectados, con las dos mitades unidas mediante soldadura térmica. Equipados con manómetro, purga de aire y doble drenaje en su parte inferior. Cierre roscado antibloqueo. Tapa transparente en versiones de filtro lateral para facilitar la inspección de su interior. Base del conjunto en polipropileno modificado. Conexión bomba-filtro mediante tubería en color negro de PVC estándar.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA


