ESPA - Grupo automático PRESSDRIVE-05 1x230V 50/Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
205328
Ref.Sonepar
266032
EAN
8421535163664
Grupo automático PRESSDRIVE-05 1x230V 50/Hz. Grupos de presión electrónico in-line para el suministro automático de agua a presión. Grupo de presión electrónico in-line para uso doméstico con desconexión cuando la bomba funciona sin agua y evita el golpe de ariete. No precisa de mantenimiento ni precarga de aire. Completamente silencioso. Válvula de retención, manómetro, presostato y circuito electrónico de control. Con pulsador de rearme incorporado. Presión de arranque variable entre 1,5-2,5 bar. Ejecución in-line para reducción de pérdidas de carga. Presión máxima 10 bar. Intensidad máxima 12 A. Dispositivo de protección contrafuncionamiento en seco incorporado, el sistema incorpora un sistema que realiza hasta tres intentos de rearme automáticos espaciados temporalmente. Diseñado para el suministro automático de agua en viviendas. También preparado para funcionar con aguas ligeramente cargadas de arena. El cuerpo principal, soporte superior y pasacables están fabricados en tecnopolímero. La membrana interior está fabricada en caucho natural. La tornillería es en acero inoxidable AISI 304. Se suministra con racord 3 piezas incluído en el cuerpo.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA


