ESPA - Grupo presión PRESSDRIVE AM 2E 230V 50/60Hz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
205334
Ref.Sonepar
266030
EAN
8421535163718
Grupo presión PRESSDRIVE AM 2E 230V 50/60Hz. Dispositivo para arranque y paro automático. Ensamblado a una bomba, arranca y para automáticamente según demanda de agua. Presión de arranque regulable entre 1,5 y 2,5 bar. Conexión bomba-tubería en 90º.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA