ESPA - Motor sumergible 04I200 bomba trifásico 1,5W 400V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
189210
Ref.Sonepar
188047
EAN
8499212252215
Motor sumergible 04I200 bomba trifásica 1,5W 400V. Motores sumergidos IP68 para acoplamiento a bombas de pozo de 4'' con ataque según norma NEMA MG-1.18.388. Estos motores cuentan con un rotor bañado en líquido refrigerante de aceite compatible con el uso alimentario y con homologación de FDA. El estátor es rebobinable y permite una operación fiable y duradera. A la robustez del motor hay que añadir el sistema de protección antiarena del eje, con cierre mecánico y laberinto de elastómero. Presenta un cable de alimentación con conector extraíble.
Un producto de ESPA
Descubra la serie ESPA