ESPA - Sistema evacuación DRAINBOX600-1400M-TP-KE 1x230V

Espa Ede Iberia Slu
CopiarCopiar
ESPA - Sistema evacuación DRAINBOX600-1400M-TP-KE 1x230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148156

Ref.Sonepar

597006

EAN

8431857423193

Sistema de evacuación DRAINBOX600-1400M-TP-KE 1x230V. Drainbox es la solución avanzada y específica de ESPA para la evacuación de aguas fecales, grises o pluviales en todos aquellos entornos ?domésticos o profesionales, rurales o urbanos? con condiciones de desagüe complejas o desfavorables. Drainbox recoge, acumula, trata e impulsa hasta el nivel del alcantarillado las aguas residuales, y ofrecer unas ventajas de versatilidad, instalación y rendimiento realmente excepcionales. Drainbox aporta una tecnología de evacuación simple y de alta eficiencia que permite personalizar cada kit de bombeo con el tipo de bomba más adecuado a la función y prestaciones que va a desarrollar. Drainbox se presenta en un depósito innovador cuyo diseño incorpora novedosas ventajas técnicas que suman prestaciones para la personalización de cada instalación. Incluye la elección de tuberías de entrada y salida, elección de tubería de ventilación, elección del sistema de vaciado de emergencia y elección de la válvula de retención. El depósito está fabricado en polietileno de alta densidad de 6 mm de espesor con el fondo diseñado para evitar espacios de sedimentación. Bombea líquidos hasta 40 ºC de temperatura. Incorpora electrobombas de las series estándar de ESPA y cuadros de control CTF-TOP para el óptimo funcionamiento y operación del equipo doble de bombas. Dispone asimismo de sistema de protección contra bloqueos con arranques preventivos programables y protección contra el trabajo en seco por coseno de fi y por sobreintensidad.

Un producto de ESPA

Descubra la serie ESPA