ESPA - Sistema presión TECNOPLUS15-4M con manómetro+kit

Espa Ede Iberia Slu
CopiarCopiar
ESPA - Sistema presión TECNOPLUS15-4M con manómetro+kit

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

131059

Ref.Sonepar

314220

EAN

8431857389246

Bomba centrífuga horizontal multietapa con regulación electrónica de variación de velocidad y sensor de presión integrado. Incorpora dispositivo de detección y protección contra trabajo en seco, con reintentos secuenciales de arranque en caso de fallo TECNOPLUS 15. Electrobomba centrífuga multietapa monobloc en ejecución horizontal a velocidad variable a través del sistema ESPA Speed Driver. Diseñada para la presurización de viviendas domésticas, pequeños sistemas de riego y aplicaciones de bombeo de agua limpia donde se requiera una bomba robusta y compacta. Especialmente recomendada para aplicaciones con agua potable. Destaca por su operación extremadamente silenciosa y su capacidad autoaspirante hasta 2 m, que se ve incrementada considerablemente mediante la instalación de una válvula de pie. Su fiabilidad se añade a su capacidad de control gracias a la integración del mecanismo de control de presión constante por medio de la regulación de tensión, lo que permite en todo momento la regulación de velocidad de la bomba y garantiza la presión constante en la instalación, con un importante ahorro energético de la operación.

Un producto de ESPA

Descubra la serie ESPA