ETELEC - Dispositivo de protección IPX8 MINIBOX SIZE-1 0,6/1KV con aislamiento en gel - MBX01

Ht Instruments, S.L.
CopiarCopiar
ETELEC - Dispositivo de protección IPX8 MINIBOX SIZE-1 0,6/1KV con aislamiento en gel

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MBX01

Ref.Sonepar

498272

EAN

8058774268449

El Dispositivo de Protección IPX8 MINIBOX SIZE-1 0,6/1KV de HT-INSTRUMENTS es un equipo esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, con aislamiento en gel, ofrece una protección superior contra la penetración de agua y polvo, cumpliendo con el grado de protección IPX8. Es ideal para aplicaciones en condiciones extremas y ambientes húmedos o polvorientos. Su diseño compacto y robusto, conocido como MINIBOX SIZE-1, facilita su instalación y manejo en espacios reducidos. Con una capacidad de 0,6/1KV, este dispositivo de HT-INSTRUMENTS proporciona un rendimiento fiable y seguro, cumpliendo con todas las normativas técnicas y de seguridad pertinentes. Su aislamiento en gel mejora la resistencia y durabilidad del dispositivo, garantizando su funcionamiento óptimo durante un largo período de tiempo.

Un producto de ETELEC

Descubra la serie ETELEC